- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- ウエイト 黒のおすすめ人気ランキング
ウエイト 黒のおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新720件の「ウエイト 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重り 小さい」、「カーテン おもり」、「重りシール」などの商品も取り扱っております。
隅々まで行き届いた塗装
作業しやすいシート設計
材質鉄タイプ5g刻み厚さ(mm)4.0(シート含む)幅(mm)20(シート幅含まず)
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとしてタイプ5/10g刻み材質鉄幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)質量(kg)約3表面処理クロームメッキ質量(1本)60g公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉄厚さ(mm)3(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)約3タイプ5g刻み公差(g)±3%
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉛公差(g)±3%
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質鉛テープ種類両面テープ黒
鉛製の薄型ウェイト
定番商品でよく使われる方にお勧めです。
材質鉛厚さ(mm)3.8仕様強力接着(寒冷地等にも)色(テープ)黒
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)タイプ5g刻み
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。
シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
タイプ5/10g刻み質量(kg)1.8
多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質鉄厚さ(mm)3.8表面処理クロメートメッキ
Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉄厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)5(ケース除く)タイプ5g刻み公差±3%
粘着テープでホイールに接着し使用します。
厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒材質鉛
1片5gでホイール曲面にピッタリフィットします。
タイプ5g刻みセット内容5g×20個×30枚材質鉄厚さ(mm)4
便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
材質鉛
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)1.5材質鉄
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄質量(g)1000シリーズGF
1個
¥1,034税込¥1,137
当日出荷